Extensión para válvula de esfera sin palanca

Ref.: 9501009303
Ver todas las versiones
EXTENSION-LLAVE-CORTE-LATON-1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTENSION-LLAVE-CORTE-LATON-1/2
Extensión para válvula de esfera sin palanca
Extensión para válvula de esfera sin palanca
  • Material: latón.
  • Permite incrementar 26,5 mm la distancia entre el pomo y la válvula de corte, en casos donde se necesita más distancia, por ejemplo, en instalaciones empotradas con cartón yeso.
  • Incluye 2 tornillos de diferente métrica para su uso universal.

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501009303

Ficha Técnica

139425643.pdf
Scroll to top