Prolongador de 1/4 pulg.

Ref.: 0713118101
Ver todas las versiones
EXT-14IN-L25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXT-14IN-L25MM
Prolongador de 1/4 pulg.
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Entrada: Cuadradillo exterior de 1/4 pulg., con ranura para bola de fijación

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

6.35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Longitud en pulgadas

1 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713118101

Ficha Técnica

32408789.pdf
Scroll to top