Set de abrazaderas de manguera, ancho de correa: 12 mm

Ref.: 0549210
Ver todas las versiones
EXPOSITOR ABRAZADERAS FAM 549 120UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXPOSITOR ABRAZADERAS FAM 549 120UDS
Set de abrazaderas de manguera, ancho de correa: 12 mm
111 piezas
  • Set de 110 abrazaderas (11 dimensiones) y un destornillador Zebra con vástago flexible

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

111 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5571.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0549210

Ficha Técnica

32406658.pdf
Scroll to top