Soporte de fijación delantero

Ref.: 0684318534
PIEZA CRISTAL EVOBOX 2.0 H134 GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIEZA CRISTAL EVOBOX 2.0 H134 GRAFITO
Soporte de fijación delantero
Para cajón interior fino con Slidebox

Color:

Blanco o gris

Material

ST
Más Información

Aplicaciones

Cajones con panel de cristal
Más Información

Color

Gris
Más Información

Se puede utilizar para cajón

EVOBOX H101
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.290 kg
Más Información

Altura exterior

134 mm
Más Información

Altura

101 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318534

Ficha Técnica

573269411.pdf

Ficha Técnica

573269414.pdf

Ficha Técnica

573269415.pdf

Ficha Técnica

573269417.pdf

Ficha Técnica

573269418.pdf

Ficha Técnica

573269420.pdf

Ficha Técnica

573269421.pdf

Ficha Técnica

573269422.pdf

Ficha Técnica

573269424.pdf

Ficha Técnica

573269426.pdf

Ficha Técnica

573269427.pdf

Ficha Técnica

573269429.pdf
Scroll to top