Extensión completa
Con sistema de amortiguación integrado
Sistema silencioso
Funcionamiento suave sin ruido
Capacidad de carga
35KG
Color
Blanco o grafito
Ajuste del panel frontal en 3D integrado
Montaje rápido y sin herramientas
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
PWD |
Color |
Gris |
Longitud nominal |
300 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Capacidad de carga |
35 kg |
Peso del producto (por artículo) |
2.750 kg |
Altura exterior |
96 mm |
Altura |
63 mm |
Manual de instalación |
684353470.pdf |
Catálogo General |
0684318501 |
Ficha Técnica |
573269411.pdf |
Ficha Técnica |
573269414.pdf |
Ficha Técnica |
573269415.pdf |
Ficha Técnica |
573269417.pdf |
Ficha Técnica |
574526419.pdf |
Ficha Técnica |
574526420.pdf |