Extensión completa
Con sistema de amortiguación integrado
Sistema silencioso
Funcionamiento suave sin ruido
Capacidad de carga
35KG
Color
Blanco o grafito
Ajuste del panel frontal en 3D integrado
Montaje rápido y sin herramientas
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
PWD |
Color |
Gris |
Longitud nominal |
300 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Capacidad de carga |
35 kg |
Peso del producto (por artículo) |
3.300 kg |
Altura exterior |
181 mm |
Altura |
148 mm |
Manual de instalación |
684353470.pdf |
Catálogo General |
0684318515 |
Ficha Técnica |
570921179.pdf |
Ficha Técnica |
570921180.pdf |
Ficha Técnica |
573269424.pdf |
Ficha Técnica |
573269426.pdf |
Ficha Técnica |
573269427.pdf |
Ficha Técnica |
573269429.pdf |