EVOBOX2.0

Ref.: 0684320531
EVOBOX 2.0 FRONTAL INTERIOR BLANCO 1100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EVOBOX 2.0 FRONTAL INTERIOR BLANCO 1100
EVOBOX2.0
GUÍA CUADRADA
Para EVOBOX2.0
Material: Aluminio-plásticoSuperficie: Pintura electrostáticaColor: Blanco o gris

Material

ALU
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.036 kg
Más Información

Altura

107 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684320531

Ficha Técnica

573269411.pdf

Ficha Técnica

573269414.pdf

Ficha Técnica

573269415.pdf

Ficha Técnica

573269417.pdf

Ficha Técnica

573269418.pdf

Ficha Técnica

573269420.pdf

Ficha Técnica

573269421.pdf

Ficha Técnica

573269422.pdf

Ficha Técnica

573269424.pdf

Ficha Técnica

573269426.pdf

Ficha Técnica

573269427.pdf

Ficha Técnica

573269429.pdf
Scroll to top