Material
Aluminio-plástico
Superficie
Lacado
Color
Blanco o gris
Material |
ALU/PLA |
Superficie |
PWD |
Color |
Negro |
Longitud nominal |
450 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.210 kg |
Catálogo General |
0684311525 |
Ficha Técnica |
667407299.pdf |