EVOBOX2.0

Ref.: 0684320522
EVOBOX 2.0 BARANDILLA CUADRO 300 BLANCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EVOBOX 2.0 BARANDILLA CUADRO 300 BLANCO
EVOBOX2.0
FERROCARRIL CUADRADO

Material

Aluminio-plástico

Superficie

Lacado

Color

Blanco o gris

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

684353470.pdf

Catálogo General

0684320522

Ficha Técnica

667407299.pdf
Scroll to top