EVOBOX2.0

Ref.: 0684320532
EVOBOX 2.0 BARAN FRO INT 1100 BLANCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EVOBOX 2.0 BARAN FRO INT 1100 BLANCO
EVOBOX2.0
Guía cuadrada transversal
Para EVOBOX2.0 Cajón Interior

Material

Aluminio

Color

Blanco o gris

Material

ALU
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.325 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684320532

Ficha Técnica

573269424.pdf

Ficha Técnica

573269426.pdf
Scroll to top