Etiquetas con símbolos

Ref.: 0696007016
Ver todas las versiones
ETIQUETA BLANCA NO APILAR 110X130MM

Descripción

ETIQUETA BLANCA NO APILAR 110X130MM
Etiquetas con símbolos

Características


  • Etiquetas con símbolos de precaución para avisar de qué material hay en el interior de la caja .

  • Ideal para indicar o resaltar fragilidad del contenido de la caja.

  • Fácil aplicación.

  • La etiqueta está compuesta de papel siliconado supercalandrado.

  • Adhesivo permanente en base de caucho .

  • Gran resistencia a la rotura.

  • Buena estabilidad a bajas temperaturas.

  • Buena adherencia en todo tipo de superficies de acero, cartón, plásticos, etc.


Ventajas


  • Muy rápida aplicación.

  • Aplicando las etiquetas evitamos roturas innecesaria en la mercancía.


Beneficios


No tendremos devoluciones de mercancía por roturas.

Material

Acrílico
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Color

BlancoNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura

110 mm
Más Información
Scroll to top