ESTANTERÍA-VERTICAL- 3500X2700X1335MM

Ref.: 0957583010
Ver todas las versiones

ESTANTERÍA-VERTICAL- 3500X2700X1335MM

Descripción

ESTANTERÍA-VERTICAL- 3500X2700X1335MM

Profundidad

1335 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

2700 mm
Más Información

Anchura

2700 mm
Más Información

Carga del estante

200 kg
Más Información

Color

Gris plata, similar a RAL 7001Naranja puro RAL 2004
Más Información

Carga por piso

1200 kg
Más Información

Superficie de la sección portadora

Lacado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

151.060 kg
Más Información

Altura

3500 mm
Más Información

Número de niveles

0 Uds
Más Información

Anchura x profundidad x altura

2700 x 1335 x 3500 mm
Más Información
Scroll to top