ESTANTERIA-MONTABLE-REJ-AD-2000X1005X500 Estante con cesta de rejilla insertable Estante insertable robusto con cestas de rejilla para cargas medias, para guardar piezas pequeñas
Instalación insertable, rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales gracias al bastidor premontado
Soporte robusto con estructura de perfil en T
Un elevado grado de estabilidad gracias a las fijaciones del bastidor y los estantes (barras de profundidad y barras de longitud)
Se puede ampliar con compartimentos y accesorios adicionales
Cuatro cestas de alambre con una capacidad de carga de 35 kg (si la carga se distribuye uniformemente)
Se suministra con ocho rejillas divisoras para una división personalizada
Dos estantes de acero con una capacidad de carga de 150 kg (si la carga se distribuye uniformemente)
Dimensiones exteriores
Anchura del estante básico + 56 mm
Anchura del estante adicional + 0 mm
Profundidad del estante = profundidad de la base + 26 mm
Todas las anchuras indicadas corresponden a diámetros de eje
https://www.wurth.es/estanteria-montable-rej-ad-2000x1005x500-10957582510ESTANTERIA-MONTABLE-REJ-AD-2000X1005X500ESTANTERIA-MONTABLE-REJ-AD-2000X1005X500<br>Estante con cesta de rejilla insertable<br>Estante insertable robusto con cestas de rejilla para cargas medias, para guardar piezas pequeñas<br><ul><li>Instalación insertable, rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales gracias al bastidor premontado</li><li>Soporte robusto con estructura de perfil en T</li><li>Un elevado grado de estabilidad gracias a las fijaciones del bastidor y los estantes (barras de profundidad y barras de longitud)</li><li>Se puede ampliar con compartimentos y accesorios adicionales</li><li>Cuatro cestas de alambre con una capacidad de carga de 35 kg (si la carga se distribuye uniformemente)</li><li>Se suministra con ocho rejillas divisoras para una división personalizada</li><li>Dos estantes de acero con una capacidad de carga de 150 kg (si la carga se distribuye uniformemente)</li></ul><P></P><p class="level1">Dimensiones exteriores</p><ul><li>Anchura del estante básico + 56 mm</li><li>Anchura del estante adicional + 0 mm</li><li>Profundidad del estante = profundidad de la base + 26 mm</li></ul><br><ul><li>Todas las anchuras indicadas corresponden a diámetros de eje</li><br/><li>Se suministra vacío</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/6089370.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/6089370.jpg09575890850957589082095758051209575890970957589279/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Sistemas de almacenamiento/Productos/Equipamiento de taller/Sistemas de almacenamiento/Sistemas de estanterías/Productos/Equipamiento de taller/Sistemas de almacenamiento/Sistemas de estanterías/Estante para piezas pequeñas1708112409000