Profundidad |
352 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
ZN |
Anchura |
925 mm |
Capacidad de carga |
50 kg |
Peso del producto (por artículo) |
2.920 kg |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
0957505151 |