Estantería en voladizo ajustable

Ref.: 0957588450
Ver todas las versiones

ESTANTE-ADDITION-2000X1000X620MM

Descripción

ESTANTE-ADDITION-2000X1000X620MM
Estantería en voladizo ajustable
Almacenamiento sencillo y fácil acceso a productos grandes y voluminosos
  • Aumente su capacidad de almacenamiento con un sistema que apenas ocupa espacio
  • Almacenamiento ordenado de artículos de grandes dimensiones
  • Acceso rápido a los materiales
  • 6 niveles de almacenamiento (incluido el soporte de base)
  • Perfiles de base/soportes IPE 120 y voladizos IPE 80
  • Los perfiles de base se pueden atornillar
  • Los voladizos pueden ajustarse en pasos de 100 mm
  • Vienen incluidos anclajes para suelo y un soporte diagonal
  • Los estantes de acero están incluidos en el volumen de suministro de las estanterías básicas y complementarias con una capacidad de carga por piso de 250 kg

El cliente debe anclar la estantería al suelo. Las cargas especificadas se aplican al diseño de una cara, incluido el soporte de base.



Dimensiones exteriores:


  • Anchura del estante básico: + 55 mm

  • Anchura del estante adicional: + 0 mm

  • Profundidad de rack de una cara = profundidad útil + 100 mm

Profundidad

620 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Carga del estante

870 kg
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001Naranja puro RAL 2004
Más Información

Carga por piso

2100 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.850 kg
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

5 Uds
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1000 x 620 x 2000 mm
Más Información
Scroll to top