Estación de pared para EYEWASH

Ref.: 0899511905
Ver todas las versiones
ESTACION DE PARED PARA LAVAOJOS-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTACION DE PARED PARA LAVAOJOS-500ML
Estación de pared para EYEWASH
Para uso en entorno laboral
Rápido y fácil acceso al producto.

Contenido:

Estación de pared, botella EYEWASH, 500ml y soporte con pictogramas de uso con espejo.

Permite tener el producto cerca de la zona de trabajo en el momento de la urgencia o necesidad.

Profundidad del soporte

57 mm
Más Información

Altura del soporte

35 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Anchura (soporte)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

33079000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

888.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899511905

Ficha Técnica

32409989.pdf
Scroll to top