Soldadura blanda

Ref.: 098236
Ver todas las versiones
ESTAÑO EN BARRA 60% 1 KG.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTAÑO EN BARRA 60% 1 KG.
Soldadura blanda
Con contenido de plomo, de conformidad con la norma DIN EN ISO 9453

Formulario

Barra triangular
Más Información

Designación del material

S-Sn60Pb40
Más Información

Composición Pb de la soldadura fuerte (% de peso)

40 %
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Sin plomo

No
Más Información

Temperatura de fundido máxima

190 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

183 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

80030000000
Más Información

Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso)

60 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

978.000 g
Más Información

ISO

9453
Más Información

Normas

ISO 9453
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

183 hasta 190 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

098236

Ficha Técnica

32407749.pdf

Hoja de datos de seguridad

05018213.PDF
Scroll to top