Almohadilla para transporte

Ref.: 0875850111
Ver todas las versiones
ESPUMA-PROTECTORA-BLANCA-W25-40X40X25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA-PROTECTORA-BLANCA-W25-40X40X25MM
Almohadilla para transporte
Almohadillas de espuma autoadhesivas de un solo lado para el apilamiento, almacenamiento o transporte seguro y protegido de superficies delicadas

Protección fiable durante el transporte

Previene las marcas y los arañazos causados por el rozamiento al fijar los distanciadores sobre las superficies delicadas antes del transporte.

Sin residuos de adhesivo

Gracias a que la adherencia no es excesivamente fuerte por uno de los lados, estos espaciadores pueden volver a retirarse nuevamente sin dificultades y sin dejar residuos de adhesivo ni decolorar la superficie.

Las almohadillas se adhieren a casi todas las superficies y son muy fáciles de quitar incluso después de varias semanas.

La superficie se mantiene limpia

La superficie cerrada de las almohadillas hace que las almohadillas no se puedan ensuciar. De este modo, se evita que la superficie se raye, lo que es posible con el uso de mantas, esteras de espuma, etc.

Las almohadillas cortadas individualmente en diferentes tamaños se pueden usar de forma sencilla y rápida


Las superficies que se vayan a adherir deben estar limpias, secas y sin grasa.


Las almohadillas de transporte deben probarse en las superficies respectivas antes de su uso.


Ya sea en la carpintería metálica, la cristalería, la fabricación de plásticos, la ebanistería y la cerámica, estas almohadillas se pueden usar donde se necesite protección durante los trabajos de embalaje, transporte y almacenamiento.


Estos distanciadores acolchados antideslizantes son ideales para el transporte seguro y el apilamiento y almacenamiento protegido de piezas con superficies delicadas como perfiles de ventanas, cristales, piezas de módulos, estanterías, hojas de puertas, losas de piedra, planchas metálicas, etc.


  • Estas almohadillas no deben exponerse a la luz solar directa

  • Este producto no es apto para superficies pintadas con pintura a base de nitrocelulosa

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

Material de espuma de PE
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Blando
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 845
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a ISO 1926
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Alargamiento de ruptura

100 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

25 mm
Más Información

Densidad

33 kg/m³
Más Información

Tipo de adhesivo

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39211900910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Densidad/condiciones

33 kg/m³ / de acuerdo con DIN EN ISO 845
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 50 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

100 % / conforme a ISO 1926
Más Información

Longitud x anchura x altura

40 x 40 x 25 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposició
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0875850111

Ficha Técnica

32410721.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top