Clasificador para sistema 2.4.1, vacío

Ref.: 0955905952
Ver todas las versiones
ESPUMA VACÍA 2.4.1

Descripción

ESPUMA VACÍA 2.4.1
Clasificador para sistema 2.4.1, vacío

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Apto para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.2.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392390000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

115 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top