ACTIV-CLEAN-LIMPIADOR-INTERIOR-500ML Limpiador para vehículos Active Clean Limpiador de espuma intensivo para todo el interior del vehículo
Espuma activa microfina (efecto vacío)
La espuma permanece en la superficie y extrae la suciedad de forma activa cuando las burbujas de espuma estallan
Gran capacidad para disolver la suciedad
La tapicería no se humedece, por lo que los tiempos de secado son menores
No daña los materiales: producto apto para todas las superficies del interior del vehículo. No daña los puntos de rotura predeterminados del airbag.
Un rendimiento 20 veces mayor
El rendimiento de 500 ml de limpiador Active Clean equivale a aprox. 10 litros de un producto de limpieza líquido
Reduce costes
Pulverice Active Clean en un paño limpio y seco, y aplíquelo en las áreas que vaya a tratar. Trate posteriormente las piezas de plástico con cuidado de cabina. Con telas y tapicería, deje que la espuma haga efecto brevemente y retire cualquier suciedad con un cepillo o esponja cuando sea necesario. Si hay manchas, aplique el producto desde el exterior hacia el interior. A continuación, aspire la tapicería.
https://www.wurth.es/espuma-activa-para-limpieza-interior-aktiv-clean-500ml0893472ACTIV-CLEAN-LIMPIADOR-INTERIOR-500MLACTIV-CLEAN-LIMPIADOR-INTERIOR-500ML<br>Limpiador para vehículos Active Clean<br>Limpiador de espuma intensivo para todo el interior del vehículo<br><p class="level1">Espuma activa microfina (efecto vacío)</p><ul><li>La espuma permanece en la superficie y extrae la suciedad de forma activa cuando las burbujas de espuma estallan</li><li>Gran capacidad para disolver la suciedad</li><li>La tapicería no se humedece, por lo que los tiempos de secado son menores</li></ul><P></P><p class="level1">No daña los materiales: producto apto para todas las superficies del interior del vehículo. No daña los puntos de rotura predeterminados del airbag.</p><P></P><p class="level1">Un rendimiento 20 veces mayor</p><ul><li>El rendimiento de 500 ml de limpiador Active Clean equivale a aprox. 10 litros de un producto de limpieza líquido</li><li>Reduce costes</li></ul><P></P><br><P>Pulverice Active Clean en un paño limpio y seco, y aplíquelo en las áreas que vaya a tratar. Trate posteriormente las piezas de plástico con cuidado de cabina. Con telas y tapicería, deje que la espuma haga efecto brevemente y retire cualquier suciedad con un cepillo o esponja cuando sea necesario. Si hay manchas, aplique el producto desde el exterior hacia el interior. A continuación, aspire la tapicería.</P><br><P>Proteja el producto de heladas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/924290.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/924290.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpieza de vehículos, interior/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpieza de vehículos, interior/Limpiador para interior de vehículo1708112541000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!