Limpiador de espuma para vehículos comerciales PERFECT

Ref.: 0893045030
Ver todas las versiones
ESPUMA ACTIVA CONCENTRADA, 30 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA ACTIVA CONCENTRADA, 30 L
Limpiador de espuma para vehículos comerciales PERFECT
Elimina la contaminación pesada de aceite y grasa, hollín, resina, residuos de insectos y suciedad de la carretera
  • Limpiador altamente concentrado y muy activo, de alto grado de estabilidad de la espuma para limpiar a fondo todo tipo de vehículos comerciales
  • Una combinación especial de agentes activos elimina sin esfuerzo contaminantes orgánicos como grasa lubricante, hollín, aceite, alquitrán, proteínas (por ejemplo, insectos y resina) y la pátina gris que aparece naturalmente con el paso del tiempo
  • Ideal para la limpieza de vehículos comerciales, lonas, depósitos y fachadas
  • La aplicación de espuma estable elimina la suciedad de forma muy eficaz

En función del grado de suciedad, utilice una unidad de espuma o una pistola de espuma para pulverizar el vehículo uniformemente de abajo a arriba (dilución recomendada: 2-4 %) a una distancia de aproximadamente un metro del vehículo y dejar que haga efecto durante un máximo de 5 minutos. Precaución: No deje que el producto se seque. A continuación, aclare bien el vehículo con un limpiador de alta presión y agua fría abundante a una distancia de 15 a 20 cm de la parte inferior a la superior (de lo contrario, existe el riesgo de que se forme una película de cal en la superficie).


Producto apto para la limpieza de vehículos comerciales muy sucios (camiones, vehículos de ensilaje, autobuses, lonas, chasis, motores, etc.)


No aplique el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.


Además de la limpieza de vehículos comerciales, la espuma activa extrapotente también se puede utilizar para limpiar suelos y otras superficies duras. No aplique esta espuma activa extrafuerte en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

350 °C
Más Información

Base química

Tensioactivo anfótero
Más Información

Libre de fosfato

Sí
Más Información

Contenido

30 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

32.7 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.09 g/cm³
Más Información

Sin silicato

Sí
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

13
Más Información

Código del sistema armonizado

34021190900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,09 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

13 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

637367850.pdf

NSF

664716437.pdf

Catálogo General

0893045030

Ficha Técnica

32405867.pdf

Hoja de datos de seguridad

05297060.PDF
Scroll to top