Esponja para vehículos combinada

Ref.: 0899700433
Ver todas las versiones
ESPONJA-VEHSPNG-COMBI

Descripción

ESPONJA-VEHSPNG-COMBI
Esponja para vehículos combinada
Para el lavado a mano profesional de vehículos

La esponja para vehículos combinada cuenta con dos superficies diferentes

  • El lado gris está hecho de espuma suave que favorece la formación de espuma y es muy absorbente, lo que facilita la eliminación de la suciedad y la limpieza del vehículo.
  • El lado negro se puede utilizar para eliminar la suciedad persistente, como los restos de insectos, sin apenas esfuerzo. El lado abrasivo está diseñado para que sea suave con la pintura y no deje arañazos.

La esponja para vehículos combinada es versátil y ha sido especialmente desarrollada para la limpieza de vehículos


  • Dos lados diferentes

  • Favorece la formación de espuma

  • Capacidad absorbente

  • Suave con la pintura


Humedezca la esponja antes de usarla. Para ello, sumerja la esponja en el cubo de lavado para que absorba mucha agua; esto asegurará que la esponja limpie el vehículo con suavidad.


Después de su uso, enjuáguela con agua limpia, escúrrala bien y deje que se seque al aire.

Material

Espuma de PUR
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Antracita (material de base)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.260 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

180 x 120 x 60 mm
Más Información
Scroll to top