Longitud |
100 mm |
Anchura |
68 mm |
Tamaño del grano |
80 |
Código del sistema armonizado |
68053000900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.200 g |
Altura |
25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05870180 |
Ficha Técnica |
32405601.pdf |