Esponja de lijado

Ref.: 058701 120
Ver todas las versiones

ESPONJA-ESMERIL-MADERA-Y- METAL-P120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA-ESMERIL-MADERA-Y- METAL-P120
Esponja de lijado
Esponja de lijado universal de óxido de aluminio para carpintería y metalurgia.
  • Papel de lija y taco de lijar en uno
  • Para el lijado en seco
  • Se adapta a cualquier forma, por lo que es apto para uso universal
  • Se puede utilizar repetidas veces después de aclarar con agua

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

68 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.700 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 68 x 25 mm
Más Información

Catálogo General

058701120

Ficha Técnica

32405601.pdf
Scroll to top