Esponja para lijar de diamante

Ref.: 0587998006
Ver todas las versiones

ESPONJA LIJA AGUA DIAMANT AZ. G1800

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA LIJA AGUA DIAMANT AZ. G1800
Esponja para lijar de diamante

Para acabado de mármol y granito

  • con tejido diamantado de alto rendimiento
  • conseguir acabados de alta calidad de forma rápida y rentable

Consejos para un uso correcto:


Utilice el producto húmedo y sin ejercer una presión excesiva. Se recomienda el uso en húmedo para evitar el recalentamiento, lo que podría hacer que el diamante se separase de la parte posterior

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

1800
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.300 g
Más Información

Catálogo General

0587998006

Ficha Técnica

32405581.pdf
Scroll to top