Esponja de pulir Wave

Ref.: 058528 130
Ver todas las versiones
ESPONJA DE PULIR GRIS 135 MM HOKLP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPONJA DE PULIR GRIS 135 MM HOKLP
Esponja de pulir Wave
Esponja de pulir excepcionalmente fina y suave con cierre de gancho y bucle para la eliminación de microarañazos y hologramas.

Estructura ondulada

  • No produce salpicaduras de abrillantador a altas velocidades
  • Generación de calor mínima combinada con una larga vida útil

Para pulir y eliminar fácilmente microarañazos y hologramas en pinturas oscuras.

Diámetro de la bola de pulido

135 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Diámetro de la esponja

135 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del disco de soporte

125 mm
Más Información

Grosor

45 mm
Más Información

Diámetro

135 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058528130

Ficha Técnica

32409061.pdf
Scroll to top