Espejo accesorio

Ref.: 071553 974
Ver todas las versiones

ESPEJO 90 X 5,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPEJO 90 X 5,5MM
Espejo accesorio
Para endoscopios

Ángulo

90 grados
Más Información

Diámetro

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Catálogo General

071553974

Ficha Técnica

32411269.pdf
Scroll to top