Espejo accesorio

Ref.: 071553 976
Ver todas las versiones

ESPEJO 110 X 5,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPEJO 110 X 5,5MM
Espejo accesorio
Para endoscopios

Ángulo

110 grados
Más Información

Diámetro

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Catálogo General

071553976

Ficha Técnica

32411269.pdf
Scroll to top