Espátula de decoración suave

Ref.: 0693942280
Ver todas las versiones
ESPATULA-WLPAPSPTLA-SOFT-280X170

Descripción

ESPATULA-WLPAPSPTLA-SOFT-280X170
Espátula de decoración suave
de plástico suave y flexible
  • La espátula flexible proporciona un uso cómodo y controlado con una presión uniforme
  • Empuñadura de seguridad con diseño ergonómico
  • Para eliminar burbujas de aire y arrugas, así como presionar el papel pintado con el borde perfilado

Para tareas como eliminar burbujas de aire y arrugas, así como para presionar el papel pintado y crear efectos estructurales o para usar como protector de salpicaduras al pintar paredes y marcos de puertas

Material

PE
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.000 g
Más Información
Scroll to top