Alisador de juntas Uni

Ref.: 0891184004
Ver todas las versiones
ALISADOR DE RANURAS KIT2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALISADOR DE RANURAS KIT2
Alisador de juntas Uni
Diseño compacto y gran versatilidad

Práctico set de 3 piezas

  • Amplia variedad de aplicaciones
  • Trabajo flexible
  • Aplicación precisa en una gran variedad de usos

Forma práctica

  • También se puede usar en lugares de difícil acceso
  • Fácil de usar

Borde de rascado preciso

Superficie de unión óptima


Pulverizar la superficie tanto del sellador como del alisador Uni con agente alisador de juntas y aplicar una ligera presión para rascar la junta. Eliminar el exceso de sellador. Mantener siempre el alisador de juntas húmedo durante la aplicación.

Material

PLA
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.333 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891184004

Ficha Técnica

32409102.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top