Punta de acero cromado

Ref.: 0984800004
ESPATULA STANDARD DE AC.INOX 60°

Descripción

ESPATULA STANDARD DE AC.INOX 60°
Punta de acero cromado

Para el dispositivo de limpieza ICSS 300-P

Ángulo

60 grados
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.600 g
Más Información
Scroll to top