Espátula adhesiva R2

Ref.: 0695946010
Ver todas las versiones
ESPATULA-ESPACIR-560MM-R2

Descripción

ESPATULA-ESPACIR-560MM-R2
Espátula adhesiva R2
Con cuchilla de acero inoxidable dentada y recambiable
  • Mango de 2 componentes y soporte de eje ∅ 28 mm
  • Pasadores espaciadores de metal con diseño antigiro
  • 2 tornillos moleteados de plástico para fijar los pasadores espaciadores

Tipo de dentado

R2
Más Información

Material de la hoja

Acero, endurecido
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

560 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Espesor de material

0.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

944.000 g
Más Información
Scroll to top