Esparadrapo libre de adhesivo "ELAST" beige

Ref.: 089951224
Ver todas las versiones
ESPARADRAPO-ELAST-6CM-X-4,5M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPARADRAPO-ELAST-6CM-X-4,5M
Esparadrapo libre de adhesivo "ELAST" beige
Para todas las heridas y cortes

Producto Sanitario Clase I

El rollo está hecho de espuma de poliuretano poroso.Libre de látex.Espesor: 1,9mm.Dimensiones: 6cm x 4,5mNo estéril.

Cumple con la normativa de productos sanitarios

Anchura de yeso

6 cm
Más Información

Longitud de yeso

450 cm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Sin látex

Sí
Más Información

Color

Beige
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grosor

1.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089951224

Ficha Técnica

32409996.pdf
Scroll to top