Perfil distanciador HEAVY DUTY

Ref.: 0519500230
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR SERPIENTE 30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR SERPIENTE 30MM
Perfil distanciador HEAVY DUTY
Perfil distanciador de grandes dimensiones con alta resistencia al impacto para el refuerzo inferior
  • Debido a su forma en zigzag y los pies desplazados, se garantiza un buen flujo de hormigón
  • DRUWA también se puede utilizar en materiales de base blanda cono solo dándole la vuelta
  • Alta resistencia al impacto para el refuerzo inferior
  • Comprobada según el código deontológico DBV-c-L2 de la Asociación Alemana del Hormigón y la Construcción (DBV)

Debe instalarse en diagonal al refuerzo para garantizar la cobertura requerida de hormigón.

Material

Poliolefina
Más Información

Longitud

80 cm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

30 mm
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0519500230

Ficha Técnica

655764123.pdf
Scroll to top