Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del chaflán |
1.2 mm |
Longitud |
10 mm |
Diámetro de la cabeza |
7.25 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Diámetro exterior |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.090 g |
ISO |
8747 |
Normas |
ISO 8747 |
Catálogo General |
0248800410 |