Pasador ranurado de cabeza circular
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
ESP-ISO8746-(A2K)-2X4
Pasador ranurado de cabeza circular
ISO 8746, acero, cincado
Diámetro sobre bordes ranurados |
2.15 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud del chaflán |
0.6 mm |
Más Información
Longitud |
4 mm |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
3.7 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
2 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.150 g |
Más Información
Normas |
ISO 8746 |
Más Información
https://www.wurth.es/esp-iso8746-a2k-2x4-1000
0248710204
ESP-ISO8746-(A2K)-2X4
ESP-ISO8746-(A2K)-2X4<br>Pasador ranurado de cabeza circular<br>ISO 8746, acero, cincado
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277118.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277118.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados/Pasador ranurado de cabeza redonda
2024-02-16T20:20:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!