Pasador ranurado de cabeza circular

Ref.: 0248712505
Ver todas las versiones
ESP-ISO8746-(A2K)-2,5X5

Descripción

ESP-ISO8746-(A2K)-2,5X5
Pasador ranurado de cabeza circular
ISO 8746, acero, cincado

Diámetro sobre bordes ranurados

2.7 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.75 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.302 g
Más Información

ISO

8746
Más Información

Normas

ISO 8746
Más Información
Scroll to top