Pasadores ranurados de cabeza circular

Ref.: 0267600208
Ver todas las versiones
ESP-ISO8746-A2-2X8

Descripción

ESP-ISO8746-A2-2X8
Pasadores ranurados de cabeza circular
ISO 8746, acero inoxidable A2 sin recubrimiento

Sustituye a la norma DIN 1476

Diámetro sobre bordes ranurados

2.15 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.6 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Ángulo de enclavamiento

70 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.245 g
Más Información

ISO

8746
Más Información

Normas

ISO 8746
Más Información
Scroll to top