Pasador con ranura cónica

Ref.: 0248500616
Ver todas las versiones
ESP-ISO8744-6X16

Descripción

ESP-ISO8744-6X16
Pasador con ranura cónica
ISO 8744, acero, sin recubrimiento
Sustituye a la norma DIN 1471

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.8 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

DIN

1471
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.345 g
Más Información

ISO

8744
Más Información

Normas

ISO 8744, DIN 1471
Más Información
Scroll to top