Descripción
ESP-ISO8742-(A2K)-4X20
Espigas con ranura central
ISO 8742, acero, cincado
Diámetro sobre bordes ranurados |
4.15 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud del chaflán |
0.5 mm |
Más Información
Longitud |
20 mm |
Más Información
Diseño |
Con ranuras cortas |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.900 g |
Más Información
Normas |
ISO 8742 |
Más Información
https://www.wurth.es/esp-iso8742-a2k-4x20-1000
0248310420
ESP-ISO8742-(A2K)-4X20
ESP-ISO8742-(A2K)-4X20<br>Espigas con ranura central<br>ISO 8742, acero, cincado
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/35228271.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/35228271.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados
/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores ranurados/Pasador guía estriado
2024-02-16T20:20:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!