Espigas con ranura central

Ref.: 0248300312
Ver todas las versiones
ESP-ISO8742-3X12

Descripción

ESP-ISO8742-3X12
Espigas con ranura central
ISO 8742, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.4 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diseño

Con ranuras cortas
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

1475
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

ISO

8742
Más Información

Normas

ISO 8742, DIN 1475
Más Información
Scroll to top