Espiga cónica ranurada de reserva

Ref.: 0248200820
Ver todas las versiones
ESP-ISO8741-8X20

Descripción

ESP-ISO8741-8X20
Espiga cónica ranurada de reserva
ISO 8741, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

1 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.840 g
Más Información

ISO

8741
Más Información

Normas

ISO 8741
Más Información
Scroll to top