Espiga cónica ranurada de reserva

Ref.: 0248200416
Ver todas las versiones
ESP-ISO8741-4X16

Descripción

ESP-ISO8741-4X16
Espiga cónica ranurada de reserva
ISO 8741, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.5 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.498 g
Más Información

ISO

8741
Más Información

Normas

ISO 8741
Más Información
Scroll to top