Espiga cónica ranurada de reserva

Ref.: 0248200308
Ver todas las versiones
ESP-ISO8741-3X8

Descripción

ESP-ISO8741-3X8
Espiga cónica ranurada de reserva
ISO 8741, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.424 g
Más Información

ISO

8741
Más Información

Normas

ISO 8741
Más Información
Scroll to top