Espiga cilíndrica ranurada con bisel

Ref.: 0248110524
Ver todas las versiones
ESP-ISO8740-(A2K)-5X24

Descripción

ESP-ISO8740-(A2K)-5X24
Espiga cilíndrica ranurada con bisel
ISO 8740, acero galvanizado

Altura del tope roscado

0.5 mm
Más Información

Diámetro sobre bordes ranurados

5.25 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

h11
Más Información

Longitud del chaflán

1.7 mm
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Ángulo de enclavamiento

70 grados
Más Información

DIN

1473
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.526 g
Más Información

ISO

8740
Más Información

Normas

ISO 8740, DIN 1473
Más Información
Scroll to top