Pasadorcilíndrico ranurado con chaflán

Ref.: 0248100420
Ver todas las versiones
ESP-ISO8740-4X20

Descripción

ESP-ISO8740-4X20
Pasadorcilíndrico ranurado con chaflán
ISO 8740, acero, sin recubrimiento

Altura del tope roscado

0.4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

1.4 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

DIN

1473
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.849 g
Más Información

ISO

8740
Más Información

Normas

ISO 8740, DIN 1473
Más Información
Scroll to top