Pasadorcilíndrico ranurado con chaflán

Ref.: 0248101050
Ver todas las versiones
ESP-ISO8740-10X50

Descripción

ESP-ISO8740-10X50
Pasadorcilíndrico ranurado con chaflán
ISO 8740, acero, sin recubrimiento

Altura del tope roscado

1 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

3 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

DIN

1473
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

ISO

8740
Más Información

Normas

ISO 8740, DIN 1473
Más Información
Scroll to top