ESP-ISO4027-A2-6-M12X50 Perno roscado con hexágono interior y punta aplanada ISO 4027, acero inoxidable A2, 21H, sin recubrimiento
La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV
La punta estándar tiene un ángulo de 90°, pero las longitudes muy cortas tienen un ángulo de 120°.
Nota:
Los pernos roscados de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en aplicaciones de tracción de carga.
ISO 4027 sustituye a DIN 914 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omitidos | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.
https://www.wurth.es/esp-iso4027-a2-6-m12x50026212 50ESP-ISO4027-A2-6-M12X50ESP-ISO4027-A2-6-M12X50<br>Perno roscado con hexágono interior y punta aplanada<br>ISO 4027, acero inoxidable A2, 21H, sin recubrimiento<br><P>La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV</P><br/><P></P><br/><P>La punta estándar tiene un ángulo de 90°, pero las longitudes muy cortas tienen un ángulo de 120°.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Nota:</p><br/><P>Los pernos roscados de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en aplicaciones de tracción de carga.</P><br/><P></P><br/><P>ISO 4027 sustituye a DIN 914 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omitidos | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1013894.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1013894.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de fijación/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de fijación/Perno roscado, hexágono interno y punta2024-02-16T20:13:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!