Perno roscado con hexágono interior y punta aplanada

Ref.: 02626 8
Ver todas las versiones
ESP-ISO4027-A2-3-M6X8

Descripción

ESP-ISO4027-A2-3-M6X8
Perno roscado con hexágono interior y punta aplanada
ISO 4027, acero inoxidable A2, 21H, sin recubrimiento

La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV



La punta estándar tiene un ángulo de 90°, pero las longitudes muy cortas tienen un ángulo de 120°.



Nota:


Los pernos roscados de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en aplicaciones de tracción de carga.



ISO 4027 sustituye a DIN 914 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omitidos | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

DIN de referencia

914
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

90 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la punta

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Categoría de dureza

21H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 g
Más Información

ISO

4027
Más Información

Normas

ISO 4027
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top