Pasador cilíndrico con rosca interior

Ref.: 024701632
Ver todas las versiones
ESP-DIN7979-D-M6-16X32

Descripción

ESP-DIN7979-D-M6-16X32
Pasador cilíndrico con rosca interior
DIN 7979, acero sin recubrimiento, endurecido, clase de tolerancia m6
Forma D, acero 600 N/mm2, endurecido a 60 ± 2 HRC

Los pasadores cilíndricos con roscas internas se utilizan principalmente en orificios ciegos.


La DIN 7979 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8735. (Se han modificado algunas longitudes nominales)

Material

ST
Más Información

Dureza Rockwell, HRC

60 HRC
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Diseño

Endurecido
Más Información

Formulario

D
Más Información

Resistencia a la tracción

600 N/mm²
Más Información

Profundidad del orificio

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Diámetro exterior

16.000 mm
Más Información

DIN

7979
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.900 g
Más Información

Normas

DIN 7979
Más Información
Scroll to top